missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 110, 98+%, pure, laser grade
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
2.50g
500mg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Rhodamine 110 |
| Punto di fusione | >360.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Fluorescenza max | 520nm (in methanol) |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: slightly soluble. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Lambda max | 498 to 504nm (c=10mg/l in methanol) |
| Peso formulazione | 366.79 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Grado | Pure |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido