missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Rigid Polypropylene Evacuation Panel Safety Signs

Codice prodotto. 11725044
Click to view available options
Testo visualizzato:
Exit and Emergency Exit Down Arrow
Exit and Emergency Exit Left Arrow
Exit and Emergency Exit Up Arrow
Larghezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
Altezza (sistema metrico):
210 mm
297 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11725044

Marca: Brady™ 807232

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Descrizione Rigid Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Temperatura max (sistema metrico) 120°C
Spessore 0015 mm
Larghezza (sistema metrico) 15 mm
Testo visualizzato Exit and Emergency Exit Down Arrow
Product Type Safety Sign
Colore White on Green
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato