missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene Safety Signs
Click to view available options
Testo visualizzato:
DANGER of Suffocation
Harmful or Irritating Material
Oxidizer
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EC 95/98 standard |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Rigid Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Forma | Triangular |
| Testo visualizzato | Oxidizer |
| Product Type | Underground Warning Tape |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto