missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Round Containers
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 L
100 L
250 L
300 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- L-LDPE (linear LDPE), transparent
- Rupture-proof
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 47 cm |
| Tipo | Tank |
| Materiale | LLDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 100 L |
| Altezza (sistema metrico) | 68 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto