missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Round Glass Narrow Mouth Alpha Bottles, without Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
125 mL
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 104
pezzi 156
Descrizione
- Narrow neck
- Borosilicate glass
- Round
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Colore | Amber |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| N. per confezione | 40Pack |
| Quantità | 40Pack |
| Bocca | Narrow |
| Altezza (sistema metrico) | 67 mm |
| Product Type | Alpha Bottle |
| Rivestimento interno chiusura | Polypropylene/SOP |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto