missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU Rubber Sleeves
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
26 mm
33 mm
41 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Seals filter crucible and corresponding adapter
Specifica
Specifica
| Descrizione | For 30 mL Filter Crucibles |
| Diametro (sistema metrico) interno | 34 mm |
| Materiale | Natural Rubber |
| Quantità | 5/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 41 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto