missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rubidium solution for ICP 10g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Rb |
| Concentrazione | 10±0.02 g/L |
| Tipo | Mass Spectrometry Standard |
| Elemento | Rb |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantità | 500 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto