missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

uvex Rubiflex ESD NB35A Chemical Protection Gloves

Codice prodotto. p-7230511 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
10 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17720988

Marca: uvex 6095406

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Lightweight, anti-static stockinette NBR chemical protection gloves are ideal for applications when high electrostatic discharge properties are required, in addition to protection from grease, mineral oils, and various chemicals.

  • Anti-static stockinette chemical protection gloves
  • Fully coated with special conductive, 0.40 mm NBR coating
  • Cotton interlock/carbon supporting material increases comfort
  • Ergonomic fit is extremely flexible for tactile sensitivity
  • Meets the current standard DIN EN 16350:2014
  • Contact resistance less than 108 ohms
  • Enhanced grip in damp or wet areas
  • Resistant to grease, mineral oils, and various chemicals
  • Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
  • Ideal for use in potentially explosive atmospheres and ESD environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) DIN EN 16350:2014
Applicazioni Laboratory
Coating Material Nitrile
Colore Black
Monouso Reusable
Finitura esterna Smooth
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale NBR
Powdered Powder Free
Product Type ESD Gloves
Size 6
Sterilità Non-sterile
EN388 Standard 2111X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLOPT
Da utilizzare con (applicazione) Automotive, Chemical Handling, Electrostatic Discharge, Plastic Processing, and Refineries
Sesso Unisex
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Cotton, Carbon
Serie Rubiflex ESD NB35A
Lunghezza (sistema metrico) 35 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato