missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Rubiflex S NB27B Chemical Protection Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
7
10
Dimensione della confezione:
10 paia
Pezzo
Descrizione
- Very lightweight, stockinette NBR chemical protection gloves
- Fully coated with NBR coating, approximately 0.40 mm thick
- High quality interlock cotton supporting material increases user comfort
- Resistant to grease, mineral oils, and a wide variety of chemicals
- Enhanced grip in damp or wet areas
- Suitable for operating touch displays and food processing
- Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applicazioni | Laboratory |
| Coating Material | NBR |
| Colore | Blue |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 7 |
| EN388 Standard | 2111X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto