missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tygon S3™ B-44-3 Beverage Dispensing Tubing
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1 in.
1-1/4 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
7/8 in.
Dimensione della confezione:
15m
Descrizione
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Minimal impact to the taste or odor of products it transfers. Excellent chemical resistance. Lightweight and easy to handle. Clear tubing provides visual monitoring of flow. Phthalate and BPA free
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | 1935/2004;3 A;EU Food 10/2011;FDA;Non-Phthalate;NSF-51;NSF-61 |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 5/8 in. |
| Materiale | Tygon S3 B-44-3 |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 7/8 in. |
| Overall Length (Metric) | 50 ft. |
| Colore | Clear |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto