missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tygon S3™ B-44-4X Food and Beverage Tubing
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1 in.
1-1/4 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Descrizione
Sanitary fluid path minimizes potential for bacterial growth. Lightweight, flexible, and easy to handle. Withstands harsh alkaline cleaners and sanitizers. Phthalate and BPA free. FDA and 3A compliant. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | 1935/2004;3 A;EU Food 10/2011;FDA;Non-Phthalate;NSF-51;NSF-61 |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1/8 in. |
| Materiale | Tygon S3 B-44-4X |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1/4 in. |
| Overall Length (Metric) | 50 ft. |
| Colore | Clear |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto