missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tygon S3™ E-LFL Long Fle in., ible Life Tubing
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1-1/4 in.
1-3/8 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Overall Length (English):
10 ft.
25 ft.
Dimensione della confezione:
3m
7.60m
Descrizione
Extremely low particle spallation. Long fle in., life – reduces downtime. Suitable for high purity applications. Meets USP Class VI, NSF-51 and FDA criteria
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 3/4 in. |
| Materiale | Tygon S3 E-LFL |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1-1/4 in. |
| Overall Length (English) | 10 ft. |
| Colore | Clear |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto