missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Safe-Knit™ GP 72-165 Series Gray Polyester/Glass Fiber Heavy Weight Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Polyester/Glass Fiber |
| Struttura | Seamless Knit |
| Materiale polso | Polyester/Glass Fiber |
| Product Type | Heavyweight Gloves |
| Size | 10 |
| Stile | 72-165 |
| Colore polso guanto | Gray |
| Stile polso guanto | Attached Sleeve |
| Rivestimento interno | Dyneema™ |
| Quantità | 6 Pairs |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto