missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Roetzmeier™ Safety Barrel with 0.75 in. Self-Closing Tap, Separate Ventilation, and Content Level Indicator
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Maximum safety for you and your solvents
- Made of stainless steel 316
- Gaskets made of PTFE
- Self-closing tap at the bottom
- Take out your liquid without moving the container
- Separate ventilation for fast liquid flow
- Tap allows to precisely dispense the amount of liquid you need
- PFA content level indicator to easily monitor the liquid level inside
- Explosion-proof due to flame trap and pressure control valve
- Conductive – can be bonded using any part of the barrel
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Yes |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Descrizione | Stainless Steel w/PTFE Gasket |
| Capacità (sistema metrico) | 25 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | A15, TR3 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Temperatura max (sistema metrico) | 200°C |
| Forma | Round |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.047 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 1.2 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto