missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAT Contenitore di sicurezza

Codice prodotto. 17059693 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Dimensione chiusura:
GL45
S51
S55
S60/61
S60/61 e GL45
S70/71
S90
S95
Include:
2 aperture
Approvazione UN-Y
Galleggiante
Mechanical Level Control
Omologato UN-Y, con fluorizzazione interna
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17059693

Marca: SCAT 108175

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Contenitori per varie applicazioni in laboratorio e in produzione. Compatibile con il sistema SCAT per la sicurezza dei solventi. Prestare attenzione alla corretta dimensione della filettatura dei contenitori. Sul sito www.SCAT-europe.com troverete utili strumenti per una semplice determinazione del filo.

  • Contenitori per tutti gli usi
  • In PE-HD o PP
  • Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
  • Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
  • Elevata resistenza chimica
  • Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
  • Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
  • Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
  • Elevate prestazioni di lavoro
  • Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
  • Creare un clima di lavoro confortevole

Specifica

Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 L
Dimensione chiusura S55
Colore Bianco traslucido
Descrizione Tanica da 5 litri, S55, PE-HD, omologazione UN-X, dimensioni (L x A x P): 182 x 240 x 162 mm
Dimensioni (L x P x A) 182 x 162 x 240 mm
Da utilizzare con (applicazione) For All Purposes and Suitable for The S.C.A.T™ SafetySystem
Include Approvazione UN-Y
Materiale HDPE
Mouth Style S55
Product Type Tanica
Sterilità No estéril
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato