missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Safety Gloves U-Fit 60167
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- High-quality disposable safety gloves
- Made of NBR
- High level of safety and functionality
- Reliable protection
- Comfortable
- Precise working in various application
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Healthcare, Laboratory, Industrial |
| Colore | Blue |
| Finger Thickness (English) | 3 mil. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | NBR |
| Palm Thickness (English) | 3 mil. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Product Type | Chemical Protection Gloves |
| Size | Small |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto