missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Roetzmeier™ Safety Transportation Canister with 1.5 in. Screw Cap

Codice prodotto. 10701873
Encompass
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10701873

Marca: Roetzmeier™ 10KT

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-quality safety canister designed to safely transport solvents.

  • Made of stainless steel
  • Gaskets made of PTFE
  • Flame trap in opening
  • Conductive – can be bonded using any part of the canister

Specifica

Certificazione/Conformità UN
Chiusura inclusa Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Descrizione Stainless Steel w/PTFE Gasket
Capacità (sistema metrico) 10 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) D150, A15, TR2, TR2V
Materiale Stainless Steel
Finitura Electro-polished
Include Flame Trap and Screw Cap
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Forma Rectangular
Spessore (sistema imperiale) 0.032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Dimensions 130 x 280 x 380 mm
Altezza (sistema imperiale) 15 in.
Altezza (sistema metrico) 380 mm
Diametro (sistema imperiale) apertura 1.6 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 40 mm
Peso (sistema imperiale) 5.5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.501 Kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato