missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Colorante safranina concentrato
Click to view available options
Quantità:
500 ml
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Descrizione
- Pro-Lab Diagnostics offers an extensive range of ready-to-use and concentrated microbiological staining solutions in a selection of convenient and economical sizes.
- Manufactured in accordance with all current regulatory requirements
- CE labelled
- Strict quality control and filtering techniques prior to release
- Also available are a range of convenient staining kits for Gram, TB and Cryptosporidium staining
Specifica
Specifica
| Tipo | Colorante safranina |
| Quantità | 1 L |
| Certificazione/Conformità | Omologazione CE (98/78/CE) |
| Formato | Liquido |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gram’s Staining Method for the Initial Differentiation of Gram Positive and Gram Negative Bacteria |
| Colore | Rosso scuro |
| Composizione | Etanolo 10 - <25%, metanolo 1 - <2.5%, glicerolo 1 - <2.5% |
| Requisiti di stoccaggio | Mantenere a una temperatura non superiore a 20 °C |
| Tipo di colore | Grammo |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Safranin
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, methanol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto