missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Salmon Sperm DNA, Sonicated

Codice prodotto. 16042048
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16042048

Marca: Abnova™ R0014.5mL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Salmon Sperm DNA was shared by sonication.DNA is dissolved in deionized distilled water, with a fragment size range of 300-700 base pairs.

Specifica

Content And Storage Store at -20°C
Da utilizzare con (applicazione) Southern Blot,Northern Blot
Product Type DNA/RNA
Quantità 5 mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato