missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Value Plastics Sanitary to 600 Series Hose Barb Fittings
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
Include:
1-1/2 in. Sanitary Clamp Size
3/4 in. Sanitary Clamp Size
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Reduce the risk of bacterial growth with smooth surfaces and minimal crevices. Easily transition from sanitary to hose barb connection. Maintain a low profile and ease of assembly with 600 series barb fittings
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1/2 in. |
| Quantità confezione | 100/Pk. |
| Porta di uscita | Sanitary x Hose Barb |
| Metodo di sterilizzazione | 121°C |
| Forma | Diritto |
| Include | 3/4 in. Sanitary Clamp Size |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto