missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, Straight Hose Barb Adapter, 316 Stainless Steel

Codice prodotto. 30054121 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1 in.
1-1/2 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
2 in.
3/4 in.
3/8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30054121

Marca: Cole-Parmer 5011809

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards

Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases. Hose barb connection helps easily transition to tubing

Specifica

Certificazione/Conformità 3 A;FDA
Diametro (sistema metrico) 3/8 in.
Porta di uscita Sanitary x Hose Barb
Forma Diritto
Include 3/4 in. Sanitary Clamp Size
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato