missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec Sapphire Nano Work Gloves

Codice prodotto. 17801674
Click to view available options
Size:
6, X-Small
7, Small
8, Medium
9, Large
10, X-Large
11, 2X-Large
Dimensione della confezione:
10 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17801674

Marca: Skytec SKG00033FH

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

As the thinnest option available on the market with a high cut resistance (level D), Sapphire Nano Work Gloves offer an outstanding level of tactility to perform extreme precision tasks. With a PU-coated palm, the second skin feeling has never been better.

  • Medium to high cut resistance: Level D (EN 388:2016)
  • 21 gauge seamless liner offers unprecedented level of fingertip sensitivity for precision tasks
  • Durable polyurethane palm coating ensures good protection against abrasion
  • Reinforced thumb crotch enhances durability
  • Touchscreen capabilities to allow usage with screen devices
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • Breathable back of hand to reduce perspiration
  • Seamless knit prevents irritation
  • Elasticated wrist provides a secure fit

Specifica

Certificazione/Conformità CAT II, ASTM/ANSI 105-2016, ANSI Cut
Certifications/Compliance (Europe) EN388, EN420
Area rivestita Palm
Struttura Seamless Knit
Coating Material Polyurethane
Colore Black
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Specific
Latex Free No
Materiale HPPE, Nylon, Steel Fiber, Polyurethane
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 9, Large
EN388 Standard 3X42D
Da utilizzare con (applicazione) Cut Protection
Sesso Unisex
Stile polso guanto Elasticated
Materiale rivestimento interno HPPE, Nylon, Steel
Rivestimento interno Lined
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Tipo di imballaggio Carton
Stile pollice Straight
Yarn Gauge 21 G
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato