missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione magnetiche Saturn
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rivestimento in PTFE di grado FDA
- Una grande sfera al centro dell'ancoretta solleva le estremità durante la rotazione e riduce l'area di contatto della superficie, consentendo all'ancoretta di ruotare con minore resistenza, come avverrebbe con un perno ad anello
- Sterilizzabile a vapore a 121 °C (250 °F)
- Per l'uso in contenitori a fondo sferico o piatto
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Descrizione | Centro sferico con alette cilindriche dritte |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Recipienti a fondo piatto o sferico |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.96 in |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Materiale | Magnete |
| Quantità | Cadauno |
| Forma | Sferica, Cilindrico |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto