missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semperit™ Guanti chirurgici in poliisoprene sintetico Sempermed™ Synthetic Polyisoprene Syntegra IR

Codice prodotto. 12394153
Click to view available options
Size:
8
8.5
Dimensione della confezione:
40 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12394153

Marca: Semperit™ 3000006141

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Guanti chirurgici in poliisoprene privi di lattice con proprietà del lattice, non talcati, privi di lattice e con rivestimento interno sintetico.

  • Realizzati in poliisoprene sintetico
  • Non talcati
  • Privi di lattice di gomma naturale
  • Privi di proteine allergeniche per eliminare il rischio di sensibilizzazione fin dall'inizio, soprattutto per le
    persone affette da dermatite atopica.
  • Facili e veloci da indossare in ogni situazione grazie all'elasticità del materiale.
  • Il rivestimento include una speciale struttura a rete che riduce la resistenza all'attrito quando si indossano i guanti
  • Garantiscono la facile indossabilità di due paia di guanti, senza alcuna perdita di sensibilità al tatto.
  • La forma anatomica completa con dita curve corrisponde alla postura naturale e rilassata della mano
  • La superficie microruvida offre una presa ottimale per una perfetta manipolazione degli strumenti, anche in ambienti umidi

Specifica

Certificazione/Conformità EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223, EN 455 Classe 1
Colore Crema
Monouso Single-use
Latex Free
Materiale Poliisoprene sintetico
Powdered Talcati
Size 8.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) da 0.19 a 0.24 mm
Da utilizzare con (applicazione) Perfetta manipolazione degli strumenti, anche in ambienti umidi; il perfetto adattamento anatomico garantisce alla mano una posizione rilassata riducendone l'affaticamento
Lunghezza (sistema metrico) 285 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato