missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ Sensilite™ 48-130 Series Light Duty Polyurethane Gloves

Codice prodotto. 15610914
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15610914

Marca: Ansell™ 48130080

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Provides protection against electrostatic discharge. Ansell Sensilite™ 48-130 Series Light Duty Polyurethane Gloves have seamless construction and wide range of sizes.

  • Mechanical protection gloves
  • Light duty special purpose gloves
  • Meets most electrostatic discharge protection needs, providing a comfortable glove at a reasonable price
  • 15-gauge nylon liner provides flexibility and dexterity, while the added carbon fibre offers an economical product-protection solution
  • Comfort and good fit are assured through seamless construction
  • With the palm dipped in a polyurethane coating, offers good mechanical resistance and durability
  • EN 1149-1: Surface resistivity (Ω): 4.02 x 1010 EN 1149-2: Volume resistance (Ω): 2.19 x 107 EN 1149-3: Charge decay T50 <0.01 seconds
  • Warning: gloves that provide electro-static discharge protection do not insulate the hands against high-voltage electric current
  • Do not use to handle live wires or for protection against electric current

Applications:

  • Final assembly of dashboard, cables and wires;
  • Final assembly of electronic components and mother boards
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003
Area rivestita Palm
Struttura Knit
Descrizione Gauge: 15
Coating Material Polyurethane
Colore Bianco e grigio, Gray
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Poliuretano
Product Type Mechanical Protection Gloves
Size 8
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Nylon Carbon fiber
Tipo di imballaggio 12 pairs in a bag, 12 bags in a carton
Lunghezza (sistema metrico) 205 to 255 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato