missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Separating Funnels, Conical, Amber, without Scale, with Solid Clear Glass Plug
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- With NS socket and PE stopper
- Without scale
- With solid clear glass plug
- With screwthread retaining device
- Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto