missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Shallow Metal Laboratory Bowl
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
2.5 L
3 L
5 L
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For cleaning, disinfecting, sterilizing, or storing laboratory cutlery
- Stable and hygienic
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 3 L |
| Dimensioni (L x P x A) | 300 x 250 x 50 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | Metal |
| Larghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.8 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.8 in. |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.8 gal. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto