missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ 460 Series PVC-Coated Cold Resistant Gloves

Codice prodotto. p-4505930
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
10 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17871171

Marca: SHOWA™ 46008M

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Insulated gloves protect hands, and remain flexible in low temperatures. Rough-textured PVC coating protects against oils and chemicals, while also enhancing grip capabilities and tactile precision.

  • Gloves remain flexible in temperatures as low as -4°F (-20°C)
  • PVC coating protects against oils and chemicals
  • Rough grip enhances tactile precision when handling small, greasy components
  • Extended wrist protection from harmful substances
  • Reduced potential exposure to bacteria, viruses, and fungi

Specifica

Area rivestita Full
Coating Material PVC
Colore Orange
Finitura esterna Fully Textured
Hand Specific
Size Medium
Da utilizzare con (applicazione) Chemical Spray/Treatment, Coating Preparation, and Painting
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Acrylic
Serie 460
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato