missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Silicone Hose

Codice prodotto. 17997790 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
5 mm
6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
5 mm
8 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
5m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17997790

Marca: Buerkle™ 88030305

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This silicone tubing is the ideal choice for laboratory or food applications, it is physiologically safe and guarantees the highest quality and safety standards. The tubing can be sterilised in an autoclave or with ethylene oxide.

This silicone tubing is the ideal choice for laboratory or food applications, it is physiologically safe and guarantees the highest quality and safety standards. The tubing can be sterilised in an autoclave or with ethylene oxide.

Thanks to its high flexibility, the tubing is particularly adaptable and remains permanently elastic even at high and low temperatures.

Our high-quality silicone tubing is resistant to weak acids and alkalis as well as many other chemicals, making it suitable for a wide range of applications.

The transparency of the hose enables optimum visual control of the process.

  • Permanently elastic at high and low temperatures
  • Good transparency for visual inspection
  • Ideal for applications in food and food technology
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.12 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.20 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Overall Length (English) 16.4 ft.
Overall Length (Metric) 5 m
Colore Transparent
Product Type Tubing
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato