missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Paragon Scientific Standard per viscosità rotazionale in silicone

Codice prodotto. 16020510
Click to view available options
Viscosità:
10.12 mPa.s (25°C)
100.7 mPa.s (25°C)
100075 mPa.s (25°C)
1003 mPa.s (25°C)
12423 mPa.s (25°C)
251.5 mPa.s (25°C)
30036 mPa.s (25°C)
357.0 mPa.s (25°C)
4.988 mPa.s (25°C)
50.49 mPa.s (25°C)
503.9 mPa.s (25°C)
5034 mPa.s (25°C)
60139 mPa.s (25°C)
75.53 mPa.s (25°C)
Dimensione della confezione:
600mL
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16020510

Marca: Paragon Scientific VISRT250600

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifically formulated for use with equipment with minimal temperature control. Supplied in 600mL 'ready to use' packs specially designed to eliminate cleaning of laboratory glassware, which is inherently difficult due to the nature of silicone. These range of standards provide both calibration and verification options for rotational viscometer test equipment.

  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • 600mL of product supplied in a ready to use 'test in pack' container
  • 1-year shelf life
  • Ensures full compliance to international test method protocol
  • Full traceability to National Standards
  • Tamper evident security packaging
  • Applicable to all spindles with the exception of the L1 spindle, further provision should be made when using the L1 spindle
  • Safer working, less mess, less waste, higher throughput

Specifica

Imballaggio Test in pack container
Odore Odore caratteristico
Viscosità 251.5 mPa.s (25°C)
Nomi componenti o analita Silicone fluid
Forma fisica Liquido
Colore Incolore
Elemento Silicone Fluid
Quantità 600 ml

Nominal values quoted

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato