missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Silicone Rubber Sealings, Septa

Codice prodotto. 10263951
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
22 mm
29 mm
42 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10263951

Marca: Lenz Laborglasintrumente 01342225

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

  • For piercing
  • For screw caps with bore
  • Material: silicone (VMQ)

Specifica

Materiale Silicone
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Diametro (sistema metrico) 22 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato