missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Silicone tubing K70
Click to view available options
Overall Length (Metric):
19 mm
Dimensione della confezione:
10m
Descrizione
Flexible and transparent
Temperature: +200°C/-60°C
Silicon
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA, USP, Class VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2 |
| Diametro (sistema metrico) | 14 mm |
| Materiale | Silicone |
| Overall Length (Metric) | 19 mm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -60°C |
| Quantità confezione | 10 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto