missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies Fixed Volume Ovation BioNatural Pipettes

Codice prodotto. 11935882
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
200 μL
300 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11935882

Marca: VistaLab™ Technologies 11570300

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Attain accurate pipetting with this single stroke pipette. Vistalab™ Fixed Volume Ovation BioNatural Pipettes are excellent for pipetting exact volume of liquids without deviations.

  • Aspirating and Dispensing: A very low-force,form-fitting plunger allows the user to manuallycontrol the speed of aspirating and dispensing with minimal contact or thumb effort.
  • Tip Ejection: A low-force energy release button activates the tip ejector. A gentle push ensures that the forces needed to discard a tip are well below threshold levels recommended by ergonomists
  • Tip Acquisition: The user inserts the nozzle into a tip and lightly presses down until it clicks. No excessive force or jamming is required to ensure a good seal
  • Liquid Blocking Disposable Nozzle: Not every pipetting task requires a filtered tip, but every pipette should be protected from contamination no matter what the task. Ovation comes with a filtered nozzle that does not allow liquid into the body of the device

Specifica

Accuracy ±1.9%
Colore Purple
Materiale Polycarbonate ABS
Modello F1
Numero di canali 1
Tipo Fixed Volume Ovation Bionatural Pipette
Volume (sistema metrico) 300 μL
Precisione 0.4%
Quantità 1 ea.
Warranty 2 Year Limited Warranty
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato