missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tork Tork Dispenser di prodotti per la cura della pelle
Sfoglia Tutto Tork Prodotti

Click to view available options
Colore:
Black
Silver
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Design 'Easy to use' per una migliore igiene
- Migliora l'igiene delle mani: il flacone sigillato con un nuovo erogatore per ogni ricarica aiuta a ridurre il rischio di contaminazione e a proteggere le formulazioni fino al momento dell'uso
- Fai risparmiare tempo al personale grazie alla ricarica agevole in meno di 10 secondi
- Grazie all'elevata capacità, sprechi meno e riduci i consumi fino al 50%
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Cleanser Dispenser |
| Colore | White |
| Alternate Part Number | 7322540517965 |
| Capacità | Hand Sanitizer, Hand Soap, Hand Lotion |
| Materiale | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modello | Elevation |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto