missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Duran™ Imbuti in vetro sodico-calcico
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Suited to use with hot or aggressive media
- Good thermal shock and chemical resistance
- Typical applications include decanting and filtration of substances
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 70 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 8 mm |
| Materiale | Vetro soda-calcico |
| Altezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Certificazione/Conformità | Standard ISO 4798, USP |
| Diametro filtro (sistema metrico) | 110 - 125mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per decantazione e filtraggio delle sostanze |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto