missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti lisci in vetro sodico-calcico

Codice prodotto. 10336171
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
30mm
35mm
40mm
45mm
50mm
55mm
60mm
70mm
80 mm
100mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10336171

Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05318005

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Plain Funnels are manufactured from soda-lime glass.

  • With short stem
  • Angle at 60°

Specifica

Diametro (sistema metrico) gambo 6mm
Materiale Soda Lime Glass
Angolo 60°
Lunghezza (sistema metrico) gambo 35mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato