missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti lisci in vetro sodico-calcico
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
30mm
35mm
40mm
45mm
50mm
55mm
60mm
70mm
80 mm
100mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- With short stem
- Angle at 60°
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) gambo | 9mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Angolo | 60° |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 70mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto