missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium Hydroxide solution, Dilute EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti

Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Sodium Hydroxide |
| Note sul grado di purezza | EU Ph Ref: 1081402 |
| Elemento | Sodium Hydroxide |
| Quantità | 1000 mL |
| Grado | Eu. Ph. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium Hydroxide Solution,Dilute. European Pharmacopoeia Ref: 1081402 (RP 198)
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto