missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium nitrite, 98.5%, for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium nitrite |
| Colore | Yellow |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 5 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% |
| Formula lineare | NaNO2 |
| Fieser | 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86 |
| Indice di Merck | 15, 8779 |
| Peso formulazione | 69 |
| Percent Purity | ≥98.0% |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto