missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Bel-Art™ SP Bel-Art Poxygrid Centrifuge Tube Rack

Codice prodotto. 16491025 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
24
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16491025

Marca: SP Bel-Art™ F198580001

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Holds 30 mm diameter or smaller centrifuge tubes in a 4 x 6 pattern, 24 tubes per rack

  • Height: 7.9 cm (3.1 in.); four feet that raise the height an additional 2.1 cm (0.81 in.)
  • Heat-cured epoxy coating is unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
  • Temperature range -223°C (-369°F) to 121°C (250°F); autoclavable
  • Heavy gauge steel wire

Specifica

Product Type Centrifuge Tube Rack
Autoclavabile Autoclavable
Colore Black
Capacità Tubes (30 mm)
Materiale Epoxy-coated Heavy-gauge Steel Wire
Posizioni 24
Forma Rectangular, Rounded Corners
Ripiani None
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 mL Tubes
N. per confezione 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -223°C to +121°C
Dimensioni (L x P x A) 21.3 x 15 x 10 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato