missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ SP Bel-Art™ Sterileware Powder Funnels
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
1.2 cm I.D.
1.4 cm I.D.
1.5 cm I.D.
2.4 cm I.D.
Capacità (sistema metrico):
49 mL
138 mL
248 mL
784 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
Descrizione
- 60° angle and large bore stem help minimize bridging of powder
- FDA grade polypropylene; safe for food, drug and cosmetic use
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Individually bagged; ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 8 cm I.D. |
| Capacità (sistema metrico) | 138 mL |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 1.5 cm I.D. |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 8.3 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | QC Powder Transfer |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 2.5 cm |
| Quantità | 36/Pk. |
| Product Type | Filling Funnel (Powders) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto