missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Bel-Art™ SP Bel-Art™ Sterileware Powder Funnels

Codice prodotto. p-7214228 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
1.2 cm I.D.
1.4 cm I.D.
1.5 cm I.D.
2.4 cm I.D.
Capacità (sistema metrico):
49 mL
138 mL
248 mL
784 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16815153

Marca: SP Bel-Art™ F146601065

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ideal for transferring powders or granules using a sterile sampling tool into a sterile container

  • 60° angle and large bore stem help minimize bridging of powder
  • FDA grade polypropylene; safe for food, drug and cosmetic use
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Individually bagged; ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization

Specifica

Diametro (sistema metrico) parte superiore 6.5 cm I.D.
Capacità (sistema metrico) 49 mL
Diametro (sistema metrico) gambo 1.2 cm I.D.
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 7.1 cm
Da utilizzare con (applicazione) QC Powder Transfer
Lunghezza (sistema metrico) gambo 2.5 cm
Quantità 36/Pk.
Product Type Filling Funnel (Powders)
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato