missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel Art™ Rack and a Half Poxygrid™ SP Scienceware™

Codice prodotto. 15560042 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
100
180
Matrice:
5 x 20
9 x 20
Dimensioni (L x P x A):
15.18 x 7.19 x 2.5 in (38.6 x 18.3 x 6.4 cm)
38.6 x 10.8 x 6.4 cm (15.19 x 4.25 x 2.5 pollici)
38.6 x 18.3 x 6.4 cm (15.1875 x 7.1875 x 2.5 in)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15560042

Marca: Bel Art™ F187860770

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rack in filo metallico extra-lungo per provette per volumi di lavoro elevati

  • Rack in filo metallico con rivestimento epossidico di alta qualità
  • Il filo di acciaio con rivestimento epossidico è resistente agli agenti chimici e alla corrosione
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)

Specifica

Product Type Test Tube Rack
Matrice 9 x 20
Autoclavabile
Colore Blu
Capacità Tubes (13 to 16 mm)
Materiale Filo d'acciaio
Posizioni 180
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 13 a 16 mm
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da −2237°C a 121° C
Dimensioni (L x P x A) 15.18 x 7.19 x 2.5 in (38.6 x 18.3 x 6.4 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 38.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 15.18 pollici
Larghezza (sistema metrico) 18.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.19 pollici
Altezza (sistema metrico) 6.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.5 pollici
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato