missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KARTELL Square Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Space saving bottles, ideal for long term storage of solid or liquid samples, even with medium-high viscosity, pasty or granular materials.
- Tagging points on bottle shoulders for safety seals.
- Easy grip caps can be wired down for security.
- Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF according to: EC Regulation 10/2011
- MATERIAL: PE (BOdy) PP (Cap)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Clear |
| Dimensioni (L x P x A) | 57 x 60 x 110 mm |
| Materiale | Polyethylene, Polypropylene |
| Quantità | 1 pc. |
| Sterilità | Non sterile |
| Graduazioni | 50 mL |
| Certificazione/Conformità | EC Regulation 10/2011 |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto