missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Square Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 400
pezzi 50
Descrizione
Space saving bottles, ideal for long term storage of solid or liquid samples, even with medium-high viscosity, pasty or granular materials. Easy grip caps can be wired down for security. Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content.
- Seal granted by quality of both cap and mouth thread, presence of undercap.
- Permanent graduation printed in relief externally.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO EC Regulation 10/2011.
- They are safe from the point of view of the raw materials used according to 1907/2006 (REACH), BSE / TSE and 2002/95/EC (RoSH).
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 67.6 oz. |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilità | Non sterile |
| Certificazione/Conformità | EC Regulation 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE / TSE, 2002/95/EC (RoSH) |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Bocca | Wide, Threaded |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto