missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Lange™ Stablcal™ Stabilized Formazine Turbidity Standard 0.1 NTU
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
Hach Lange Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard 0.1 NTU, Volume: 100mL, Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard <0.1 NTU
Specifica
Specifica
| Tipo | Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard |
| Torbidità | <0.1 NTU |
| Volume (sistema metrico) | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- StablCal Formazin Turbidity Standard, < 0.1 NTU
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: methenamine; hexamethylenetetramine , Paraformaldehyde
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto