missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etichette in poliestere FreezerBondz™ per M611 e BMP61

Codice prodotto. 17180411
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12.70 mm
20.96 mm
22.86 mm
41.28 mm
44.45 mm
Larghezza (sistema metrico):
9.53 mm
15.4 mm
19.05 mm
25.40 mm
41.91 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17180411

Marca: Brady™ 150867

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Le resistenti etichette in poliestere (B-490) sono studiate per l’identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.

  • Il poliestere super-resistente alle sostanze chimiche (B-481) è studiato per l’uso nel procedimento di colorazione dei vetrini e altre applicazioni di identificazione in laboratorio che richiedono una resistenza superiore alle sostanze chimiche.
  • È efficace nel procedimento di colorazione dei vetrini con ematossilina ed eosina (H&E).

Specifica

Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Polyester
Printable Sides Front
Print Technology Ink Jet
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™61 Label Printer; BradyPrinter M611 Mobile Label Printer
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Quantità 500 Labels/Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0026 in.
Spessore (sistema metrico) 0.065 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.88 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.65 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 41.91 mm
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Peso (sistema metrico) 82 g
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato