missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amsta Rostfritt Stainless Steel BUCKET - ACID PROOF Without lid

Codice prodotto. 30284888
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
12 L
15 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30284888

Marca: Amsta Rostfritt 51605150

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highest quality stainless steel bucket - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.

  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.

Specifica

Product Type Bucket, without Lid
Capacità (sistema metrico) 15 L
Graduazioni No
Materiale Stainless Steel (316L)
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato