missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Vaschetta di raccolta in acciaio inox per setacci di diam. 100 x alt. int. 35mm
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Silent screening
- Quick release
- Circular and vertical movement
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Vaschetta di raccolta |
| Materiale | Acciaio inox |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per setacci di diam. 100 x alt. int. 35 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto