missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Vassoi portastrumenti odontoiatrici in acciaio inox
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
105 mm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descripción
- Rectangular tray
- Stainless steel construction
- Available in a variety of sizes
Especificaciones
Especificaciones
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 205 mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipo | Vassoio dentistico |
| Larghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per odontoiatria |
| Forma | Forma rettangolare |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido